Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE7485 5800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE7485 5800 RPM
DeWALT DWE7485 5800 RPM
DeWALT DWE7485 5800 RPM
DeWALT DWE7485 5800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92927575
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE7485-QS
EAN/GTIN:
     5035048723371
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsleistung
1850 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Schiebestock
Ja
Klingenaustauschschlüssel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
210 mm
Spindelbohrung
30 mm
Breite
605 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
330 mm
Tischbreite
485 mm
Tischtiefe
485 mm
Gewicht
22000 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
5800 RPM
Schnitttiefe bei 45º
45 mm
Schnitttiefe bei (90º)
65 mm
Schnittbreite/ Parallelführung/Parallelanschlag (max)
622 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 495,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,28*
€ 557,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,08*
€ 549,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7450-XJ
€ 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.