Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire CG-HS-X8-011 Webcam 2,1 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire CG-HS-X8-011 Webcam 2,1 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Spire CG-HS-X8-011 Webcam 2,1 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Spire CG-HS-X8-011 Webcam 2,1 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92913088
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     CG-HS-X8-011
EAN/GTIN:
     6943051289762
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Kabellänge
1.4 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
500 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2.1 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Geräuschunterdrückung
Ja
Arbeitsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.