Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-421XLVAL PagePack Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92671334
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-421XLVAL
EAN/GTIN:
     4977766813594
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sie suchen nach einer Patrone, die bei jedem Drucken mühelos leistungsstark ist? Das Brother LC-421XLVAL Value Pack (beinhaltet je eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) mit farbechten Eigenschaften garantiert reibungslose, zuverlässige und hochwertige Ausdrucke vom ersten bis zum letzten Druck. Unsere perfekt abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker immer optimal arbeitet.

Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
MFC-J1010DW DCP-J1050DW DCP-J1140DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DCPJ1050DWRE1
ab € 106,99*
Zubehör
Brother
MFCJ1010DWRE1
ab € 114,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.