Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CDA0103 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CDA0103 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0103 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0103 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0103 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92490907
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CDA0103
EAN/GTIN:
     4052792062052
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra-HD-Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
227 g
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 3840 x 2400
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CDA0100
€ 4,99*
Sonstiges
LogiLink
CDA0101
€ 5,93*
Sonstiges
LogiLink
CDA0102
€ 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.