Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CDA0104 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CDA0104 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0104 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0104 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92490898
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CDA0104
EAN/GTIN:
     4052792062069
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra-HD-Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
67 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CDA0105
€ 6,31*
Sonstiges
LogiLink
CDA0106
€ 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.