Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11331 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 11331 Einweggeschirr Teller
Papstar 11331 Einweggeschirr Teller
Papstar 11331 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92415744
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11331
EAN/GTIN:
     4002911113318
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Servierplatte aus stabilem Frischfaserkarton mit silberfarbener PET-Beschichtung

- Abmessungen: 34 x 45,5 cm
- Materialstärke: 525 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
340 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.