Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87229 partydekorationen Garland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 87229 partydekorationen Garland
Papstar 87229 partydekorationen Garland
Papstar 87229 partydekorationen Garland
Papstar 87229 partydekorationen Garland
Artikel-Nr.:
     2813-374-6605
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87229
EAN/GTIN:
     4002911872291
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
bunte Grußkette aus Pappe, individualisierbar - Länge: 1,55 m - Buchstabenhöhe: 10,5 cm - Inhalt: 83 Teile + 30 Verbindungsstecker 4 x A, E, N 3 x C, D, G, H, L, O, R, S, T, P, U 2 x B, J, K, M, V, W, Y, Z, I, F 1 x Q, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 6 x stars mit dieser Grußkette können Sie Ihre persönlichen Glückwünsche zusammensetzten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garland
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anlass
Geburtstag
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Länge (m)
1.55 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,71*
4 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 3,99*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 5,92*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 6,01*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.