Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkette, individualisierbar. Material: Pappe. Farbe: farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Grußkette, individualisierbar. Material: Pappe. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87229
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87229
EAN/GTIN:
     4002911872291
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
bunte Grußkette aus Pappe, individualisierbar - Länge: 1,55 m - Buchstabenhöhe: 10,5 cm - Inhalt: 83 Teile + 30 Verbindungsstecker - 4 x A, E, N - 3 x C, D, G, H, L, O, R, S, T, P, U - 2 x B, J, K, M, V, W, Y, Z, I, F - 1 x Q, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 - 6 x stars. mit dieser Grußkette können Sie Ihre persönlichen Glückwünsche zusammensetzten.
Weitere Informationen:
Material:
Pappe
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
166,3 g
Gewicht (Packung):
199,7 g
Gewicht (Karton):
2599 g
Volumen (Karton):
0,0117
Saison:
Ganzjahr
Material 2:
PS
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
46
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,69*
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 3,99*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 5,93*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 6,00*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 6,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 81,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.