Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-PSU-5V3AUSB-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-PSU-5V3AUSB-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
ALLNET ALL-PSU-5V3AUSB-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91791342
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PSU-5V3AUSB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb-c 2m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Leistungen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.