Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 9 W 2500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91318475
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79862
EAN/GTIN:
     4000870798621
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
675 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (€ 6,476* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.