Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 44218 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 44218 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 44218 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91317852
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     44218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Vorbild: Privatwagen-Gestaltung "Ritter Sport" der Alfred Ritter GmbH & Co. KG in Waldenbuch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.