Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL 162.201 Therapeutisches elastisches Tape Baumwolle, Lycra 5 m Universal Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL 162.201 Therapeutisches elastisches Tape Baumwolle, Lycra 5 m Universal Tape
SISSEL 162.201 Therapeutisches elastisches Tape Baumwolle, Lycra 5 m Universal Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91271357
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     162.201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Atmungsaktives Tape für Muskeln und Gelenke Das Sissel Kinesiology Tape unterstützt die Bewegungsfähigkeit von Gelenken und Muskulatur. Es kommt bei sportlichen Aktivitäten zum Einsatz. Das kinesiologische Tape ist in vier attraktiven Farben und zwei Grössen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Merkmale
Produkttyp
Universal Tape
Produktfarbe
Blau
Material
Baumwolle, Lycra
Wasserfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
162.202/34-9054
ab € 14,35*
Sonstiges
Sissel
162.203/34-9052
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.