Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Kinesiology Tape Baumwolle 5 m 50 mm Universal Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Kinesiology Tape Baumwolle 5 m 50 mm Universal Tape
SISSEL Kinesiology Tape Baumwolle 5 m 50 mm Universal Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221932
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     162.202/34-9054
EAN/GTIN:
     4250694700144
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Universal Tape
Produktfarbe
Pink
Material
Baumwolle
Wasserfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
162.203/34-9052
ab € 17,18*
Sonstiges
Novacare
1068
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.