| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8983997 Herst.-Nr.: APB1000SETD EAN/GTIN: 4250164824899 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse
- bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere
- exzellente Lichtechtheit
- kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | <ul><li>Brother DCP 135 C</li><li>Brother DCP 680 CN</li><li>Brother MFC 440 CN</li><li>Brother DCP 150 C</li><li>Brother DCP 750 CW</li><li>Brother MFC 465 CN</li><li>Brother DCP 153 C</li><li>Brother DCP 770 CW</li><li>Brother MFC 5460 CN</li><li>Brother DCP 157 C</li><li>Brother Intellifax 1860 C</li><li>Brother MFC 5860 CN</li><li>Brother DCP 330 C</li><li>Brother Intellifax 1960 C</li><li>Brother MFC 660 CN</li><li>Brother DCP 350 C</li><li>Brother Intellifax 2480 C</li><li>Brother MFC 665 CW</li><li>Brother DCP 353 C</li><li>Brother Intellifax 2580 C</li><li>Brother MFC 680 CN</li><li>Brother DCP 357 C</li><li>Brother MFC 235 C</li><li>Brother MFC 685 CW</li><li>Brother DCP 535 CN</li><li>Brother MFC 240 C</li><li>Brother MFC 845 CW</li><li>Brother DCP 540 CN</li><li>Brother MFC 260 C</li><li>Brother MFC 885 CW</li></ul> | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |