Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CF750 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 88 l Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CF750 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 88 l Arbeitsplatte
Polar Refrigeration CF750 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 88 l Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715752
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CF750
EAN/GTIN:
     5050984381843
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
26000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Energie
Anschlusswert
85 W
Stromstärke
0.55 A
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
88 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 12 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
88 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.