Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9046-61 Tauchpumpe 1100 W 25000 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9046-61 Tauchpumpe 1100 W 25000 l/h 7 m
Gardena 9046-61 Tauchpumpe 1100 W 25000 l/h 7 m
Gardena 9046-61 Tauchpumpe 1100 W 25000 l/h 7 m
Gardena 9046-61 Tauchpumpe 1100 W 25000 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89638702
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9046-61
EAN/GTIN:
     4078500053440
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
25000 Liter Pumpleistung pro Stunde für das schnelle Auspumpen von Kellern, Baugruben oder Teichen GARDENA präsentiert Dir mit der Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 eine Pumpe mit einer beeindruckenden Leistung bei besonders hoher Effizienz. Diese Hochleistungs-Tauchpumpe ist genau die richtige Wahl für den Einsatz rund um Haus und Garten. Sie ist ideal geeignet, wenn Du nach starken Niederschlägen oder Hochwasser Deinen überfluteten Keller besonders schnell und unkompliziert leerpumpen möchtest. Auch beim Abpumpen von verschmutztem Wasser aus Gartenteichen oder Baugruben kann diese kraftvolle Entwässerungspumpe beweisen, was in ihr steckt. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 hat eine Leistung von 1100 W und pumpt bis zu 25000 Liter verschmutztes Wasser pro Stunde bei einem Druck von 1,1 bar und einer maximalen Förderhöhe von bis zu 11 m. Die Pumpe bewältigt Schmutzpartikel im Wasser bis zu einer Korngröße von 38 mm. Durch einen einstellbaren Schwimmerschalter mit Dauereinschaltfunktion kann die Pumpe individuell gesteuert werden. Das moderne Design der Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 von GARDENA sieht nicht nur ansprechend und stilvoll aus, sondern bietet auch einen sicheren und stabilen Stand. Der praktische Handgriff mit Kabelaufwicklung und Seilbefestigung ermöglicht eine komfortable Bedienung sowie einen mühelosen Transport. Das hochwertige Keramikwellensystem mit dreifacher Abdichtung ist ein weiteres Merkmal, das für besondere Langlebigkeit sorgt. Die Pumpe ist außerdem sehr vielseitig und flexibel: Mit nur einem Klick kannst Du Schläuche mit einem Durchmesser von 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") oder 50 mm (2") anschließen – dank des einfachen Schlauchanschlusssystems von GARDENA. Die Verbindung mit einem G1 ½"-Gewinde erlaubt noch mehr Flexibilität. All diese Vorteile und mehr machen diese Schmutzwasser-Tauchpumpe zum idealen Gerät, um Deinen Keller trocken und Deinen Teich gepflegt zu halten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
25000 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Max. Förderhöhe
11 m
Maximaler Betriebsdruck
1.1 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
1100 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.