| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88555847 Herst.-Nr.: 162.091 EAN/GTIN: 4250694713380 |
| |
|
| | |
| Zur Lockerung des muskelumgebenden Fasziengewebes. - Erhöhung der Muskelfunktion, Koordination und Propriozeption - zum Lösen von Muskeverhärtungen und faszialen Verspannungen in schwer zugänglichen Körperbereichen - punktuelle Druckmassage insbesondere der Schultern, Füsse und des Rückens - Einsatz am Boden, Tisch oder an der Wand - zur Leistungssteigerung und Verletzungsprävention - verringert Muskelsteifheit und verbessert den Bewegungsgrad der Gelenke - Einsatzgebiete: Physiotherapie, Osteotherapie, Sport, Verletzungsprävention, Eigenbehandlung, ergänzt klassische Therapien - in 2 Grössen erhältlich: Ø ca. 8 cm und Ø ca. 12 cm - in blau oder schwarz erhältlich - Material: unbedenkliches EPP, recyclebar, geruchsfrei, formstabil - Roller waschbar im Geschirrspüler bei 65 Grad - made in Germany Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Massageball | | Produktfarbe | Schwarz | | Einfach zu bedienen | Ja | | Geruchlos | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| |