Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Noctua NH-D15S chromax.black Prozessor Kühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88555789
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15S CHROMAX.BLACK
EAN/GTIN:
     9010018000238
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-D15S chromax.black ist eine komplett in Schwarz gehaltene Version von Noctuas flüsterleisem, vielfach ausgezeichnetem Premium-Kühler NH-D15S. Das Erfolgsrezept bleibt dank des gleichen asymmetrischen Doppelturm-Kühlkörpers und der Konfiguration mit einem einzelnen NF-A15 PWM Lüfter unverändert: Dual-Tower-Performance in Verbindung mit hervorragender Speicher-, Gehäuse- und PCIe-Kompatibilität. Die chromax.black Version mit ihrem schwarzen Lüfter und schwarz beschichteten Kühlkörper kombiniert diese Vorzüge überdies mit einem schicken Stealth-Design. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das renommierte Multi-Sockel-Montagesystem SecuFirm2™, Noctuas beliebte NT-H1 Wärmeleitpaste sowie volle 6 Jahre Herstellergarantie – eine echte Premium-Lösung für anspruchsvolle Anwender, die einen hochkompatiblen Dual-Tower-Kühler suchen, der genauso gut aussieht wie er kühlt!
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.56 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Cooper
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Luftstrom
140.2 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.