Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022519A Audio-Kabel 0,9 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022519A Audio-Kabel 0,9 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022519A Audio-Kabel 0,9 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022519A Audio-Kabel 0,9 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022519A Audio-Kabel 0,9 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87626805
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022519A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Adapterkabel XLR
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.