Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Seahorse Singlepack Cyan T0482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Seahorse Singlepack Cyan T0482
Epson Seahorse Singlepack Cyan T0482
Epson Seahorse Singlepack Cyan T0482
Artikel-Nr.:
     CIDE8-875450
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04824020
EAN/GTIN:
     8715946358864
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
OEM-Code
C13T04824020
Ursprungsland
Mexiko
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
59 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.