Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB371020 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB371020 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
DELL AB371020 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87471959
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB371020
EAN/GTIN:
     5397184525678
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx16
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>OptiPlex XE3 MT - OptiPlex XE3 SFF - Precision Workstation 3430 SFF - Precision Workstation 3430 XL - Precision Workstation 3431 SFF - Vostro 3671 MT - OptiPlex 3080 MT - OptiPlex 3080 SFF - Precision Workstation 3440 SFF - Precision Workstation 3440 XE - Precision Workstation 3640 Tower - Precision Workstation 3640XE Tower - Vostro 3681 SFF - Vostro 3888 MT - Vostro 5880 - Inspiron 3880 MT - OptiPlex 5080 MT - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 MT - OptiPlex 7080 SFF</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: dell 4gb ddr4 ram, ddr4 ram, ddr4 ram 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 588,63*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 460,61*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 430,77*
Zubehör
Dell
4YXG0
ab € 514,23*
Zubehör
Dell
YDFVN
ab € 496,31*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 587,93*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 509,45*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 557,32*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 525,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.