Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Paints Singlepack Colour T041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Paints Singlepack Colour T041
Epson Paints Singlepack Colour T041
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874531
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04104010
EAN/GTIN:
     8715946355740
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus C62/Stylus CX3200
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
37 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T04104010
Ursprungsland
Mexiko
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
47 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
112 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.