Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Yellow T0454, DURABrite Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Yellow T0454, DURABrite Ink
Epson Singlepack Yellow T0454, DURABrite Ink
Epson Singlepack Yellow T0454, DURABrite Ink
Epson Singlepack Yellow T0454, DURABrite Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874493
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04544010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die DURABrite-Tinte von EPSON stellt einen wichtigen Fortschritt in der Tintentechnik dar. Die einzigartige Zusammensetzung der Tinte erzielt auf allen Medientypen eine einheitliche Qualität und bietet standardmäßig langlebige, zur Archivierung geeignete Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
8.0 ml
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Mexiko
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.