Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Parrot Singlepack Colour T008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Parrot Singlepack Colour T008
Epson Parrot Singlepack Colour T008
Epson Parrot Singlepack Colour T008
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874414
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T00840110
EAN/GTIN:
     8715946359809
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Photo 790/870/875DC/895/895EX/915
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T00840110
Ursprungsland
Mexiko
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.128 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.