Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Chameleon Singlepack Light Cyan T0345 Ultra Chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Chameleon Singlepack Light Cyan T0345 Ultra Chrome
Epson Chameleon Singlepack Light Cyan T0345 Ultra Chrome
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874396
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03454010
EAN/GTIN:
     8715946355580
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die T0345 IntellidgeTM Tintenpatrone Hellcyan bietet in Verbindung mit dem ausgewählten Druckmedium von EPSON verbesserte Druckqualität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und hohe Schnelligkeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Photo 2100
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
17 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T03454010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.