Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Sunglasses Singlepack Black T0431, DURABrite Ink, großvolumig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Sunglasses Singlepack Black T0431, DURABrite Ink, großvolumig
Epson Sunglasses Singlepack Black T0431, DURABrite Ink, großvolumig
Epson Sunglasses Singlepack Black T0431, DURABrite Ink, großvolumig
Epson Sunglasses Singlepack Black T0431, DURABrite Ink, großvolumig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874382
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04314010
EAN/GTIN:
     8715946355825
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die DURABrite-Tinte von Epson stellt einen wichtigen Fortschritt in der Tintentechnik dar. Die einzigartige Zusammensetzung der Tinte erzielt auf allen Medientypen eine einheitliche Qualität und bietet standardmäßig langlebige, zur Archivierung geeignete
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Epson Stylus C84, C86, CX6400, CX6600
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Mexiko
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
62 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1005,4001
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.