Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Sunflower Singlepack Colour T018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Sunflower Singlepack Colour T018
Epson Sunflower Singlepack Colour T018
Epson Sunflower Singlepack Colour T018
Epson Sunflower Singlepack Colour T018
Artikel-Nr.:
     CIDE8-874323
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T01840110
EAN/GTIN:
     8715946355061
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die 3-Farben-Tintenpatrone für die Stylus Color Inkjet Serie enthält EPSON QuickDryTM Tinte in Cyan, Magenta und Gelb. Diese drei Farben zusammen mit der schwarzen Einzelpatrone liefern ein qualitativ hochwertiges, farbiges, fotoechtes Druckergebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Mexiko
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
94 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
115 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.