Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Paints Singlepack Black T040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Paints Singlepack Black T040
Epson Paints Singlepack Black T040
Epson Paints Singlepack Black T040
Epson Paints Singlepack Black T040
Epson Paints Singlepack Black T040
Epson Paints Singlepack Black T040
Artikel-Nr.:
     CIDE8-873290
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04014010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
37 ml
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Stylus CX3200
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Mexiko
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
53 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.