Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-872843
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07154010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Komplettset bestehend aus allen vier Einzelpatronen: cyan, magenta, gelb und schwarz mit einen Preisvorteil von 15% im Vergleich zum Kauf der jeweiligen Einzelpatronen (UVP). Für gestochen scharfe, wasserfeste und lang haltbare Ergebnisse auf praktisch jedem Papier. EPSON TINTENAUSWAHL Bei Epson erhalten Sie eine große Auswahl an Tinten für diverse Anforderungen, ganz gleich, ob Sie Privatanwender sind, im Büro drucken möchten oder professionell als Drucker arbeiten. Erfahren Sie, warum die Ergebnisse mit Tinten von Epson, unabhängig davon, was Sie drucken möchten, einfach unschlagbar sind. QUALITÄT VON EPSON Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Sehen Sie selbst, was unsere Tinten so einzigartig macht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
202 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson D78/DX4000/4050/5000/5050
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
137 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.