Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GI-51PGBK, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon GI-51PGBK, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Schwarz
Canon GI-51PGBK, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87101271
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4529C001
EAN/GTIN:
     4549292169546
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Mit nur einer einzigen 135-ml-Flasche mit Pigmentschwarztinte reduzierst du die Zeit bis zum nächsten Nachfüllen, weil du bis zu 6.000 Seiten¹ oder sogar 7.600² im Eco-Modus damit drucken kannst – und die Druckkosten senkst du obendrein. Ideal für diejenigen, die viel drucken und hochwertige Ergebnisse mit gestochen scharfem Text erzielen möchten. Das innovative, quetschfreie Design der optimierten Flasche verhindert auch das Verschwenden und Verschütten der Tinte. Die speziell geformte Einfüllöffnung der Flasche passt nur auf den entsprechenden Nachfüllbehälter – so kann die Tinte nicht versehentlich vertauscht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA G1520, G2520, G2560, G3520, G3560
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4467C006
ab € 211,44*
Zubehör
Canon
5809C006
ab € 161,23*
Zubehör
Canon
5804C006
ab € 191,33*
Zubehör
Canon
5805C006
ab € 182,09*
Zubehör
Canon
5805C026
ab € 231,62*
Zubehör
Canon
5805C046
ab € 237,19*
Zubehör
Canon
5807C006
ab € 204,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.