Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GI-51Y, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon GI-51Y, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Gelb
Canon GI-51Y, Hohe Reichweite, Tintenflasche, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87101269
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4548C001
EAN/GTIN:
     4549292169867
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Die ergiebige Tinte senkt die Druckkosten pro Seite und reduziert die Abstände zwischen dem Nachfüllen. Mit einem Farbtinten-Nachfüllset können bis zu 7.700 Seiten¹ gedruckt werden. Ideal für alle, die viel drucken und hochwertige Ergebnisse mit gestochen scharfen Dokumenten und lebendigen Fotos erzielen möchten. Das innovative, quetschfreie Design der optimierten Flasche verhindert auch das Verschwenden und Verschütten der Tinte. Die speziell geformte Einfüllöffnung der Flasche passt nur auf den entsprechenden Nachfüllbehälter – so kann die Tinte nicht versehentlich vertauscht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA G1520, G2520, G2560, G3520, G3560
Seitenergebnis Farbtinte
7700 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4467C006
ab € 211,44*
Zubehör
Canon
5809C006
ab € 161,23*
Zubehör
Canon
5804C006
ab € 191,33*
Zubehör
Canon
5805C006
ab € 182,09*
Zubehör
Canon
5805C026
ab € 231,62*
Zubehör
Canon
5805C046
ab € 237,19*
Zubehör
Canon
5807C006
ab € 204,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.