Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini DisplayPort 1.4 Kabel, Stecker / Stecker schwarz/gold, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini DisplayPort 1.4 Kabel, Stecker / Stecker schwarz/gold, 2m
InLine Mini DisplayPort 1.4 Kabel, Stecker / Stecker schwarz/gold, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87092159
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17122P
EAN/GTIN:
     4043718292561
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Mini DisplayPort 1.4 Kabel

Mini DisplayPort Stecker zu Mini DisplayPort Stecker
Kabel 3-fach geschirmt
Farbe: Schwarz
Vergoldete Kontakte
unterstützte Auflösungen:
UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 sowie @60Hz RGB/4:2:0 oder DSC
UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF
UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON
UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON
FullHD 1920x1080
HD 1280x720
in PE Tüte mit EAN Code
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.