Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022075J Audio-Kabel 0,15 m XLR (3-pin) RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022075J Audio-Kabel 0,15 m XLR (3-pin) RCA Schwarz
Omnitronic 3022075J Audio-Kabel 0,15 m XLR (3-pin) RCA Schwarz
Omnitronic 3022075J Audio-Kabel 0,15 m XLR (3-pin) RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86570332
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022075J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.