Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plus Kunststoff Schwarz
Leitz Plus Kunststoff Schwarz
Leitz Plus Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8612076
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52180095
EAN/GTIN:
     4002432389087
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Sehr stabiler Briefkorb mit Öffnung an der Längsseite. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie. Stapelbar mit den Plus Briefkörben Querformat Jumbo.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Länge (mm)
273 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
330 g
Innenmaße (B x T x H)
350 x 245 x 63 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52100085
€ 15,04*
Zubehör
Leitz
52270095
€ 3,61*
Zubehör
Leitz
52100035
€ 66,78*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,92*
Zubehör
Leitz
60060002
€ 0,729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.