Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb-Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plus Briefkorb-Schublade
Leitz Plus Briefkorb-Schublade
Leitz Plus Briefkorb-Schublade
Leitz Plus Briefkorb-Schublade
Leitz Plus Briefkorb-Schublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14807803
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52100035
EAN/GTIN:
     4002432530526
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Einzigartiges Ablageprodukt. Kann sowohl in das modulare Leitz Plus Briefkorbsystem integriert oder zu einer eigenständigen Schubladeneinheit aufgebaut werden. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie.

- Bietet Schutz für vertrauliche und wichtige Unterlagen
- Sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch
- Stabiles und sicheres Stapeln dank des einzigartigen Verbindungssystems - einfach Gehäuse in Position schieben und einrasten lassen
- Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Standard, Flach und Jumbo
- Inklusive aufsteckbarem Beschriftungsschild, für einfaches Auffinden von Unterlagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Rutschfeste Füße
Ja
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
20
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
234 x 325 x 53 mm
Breite
255 mm
Länge (mm)
376 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52100085
€ 15,09*
Zubehör
Leitz
52100095
€ 14,30*
Zubehör
Leitz
52180035
€ 7,31*
Zubehör
Leitz
52180095
€ 7,32*
Zubehör
Leitz
52390035
€ 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.