Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Hama 00200306 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85896016
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200306
EAN/GTIN:
     4047443437075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Tablet, Laptop und Co. mit dem Fernseher oder dem Beamer verbinden - bloß wie? Unser Alleskönner bringt sechs Video-Adapter mit, so dass mit diesen Anschlussmöglichkeiten garantiert auch eine Verbindung für Sie dabei ist.

- zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale
- Mini-DisplayPort: unterstützt Audio-/Videoübertragung in Ultra-HD-4K @60Hz-Auflösung
- HDMI™: unterstützt Audio-/Videoübertragung in Ultra-HD-4K @60Hz-Auflösung
- VGA: unterstützt Videoübertragung in Full-HD-1080p @60Hz-Auflösung
- kompatibel mit Thunderbolt (Blitz-Symbol)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.