Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Cisco Room-Kit Adapter Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Cisco Room-Kit Adapter Dual
Hagor Cisco Room-Kit Adapter Dual
Hagor Cisco Room-Kit Adapter Dual
Hagor Cisco Room-Kit Adapter Dual
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85730269
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2282
EAN/GTIN:
     4250058522825
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Cisco Room-Kit Adapter Dual – Dual-Adapter für Cisco Room-Kit 55“, 65“ und 75“
Der optional erhältliche Zubehörartikel, Cisco-Room Kit Adapter Dual, kann mit verschiedenen Cisco Room-Kit Modellen kombiniert werden.

Der stabile Adapter eignet sich für Dual-Bildschirme („side-by-side“) mit 55“ | 140 cm, 65“ | 165 cm und 75“ | 191 cm Bildschirmdiagionale und ist dabei stufenlos höhenverstellbar.

Die Oberfläche wurde mit einer schwarzen, schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt.

Der Adapter lässt sich leicht an vorhandenen TV-Halterung bis max. VESA 800 fixieren und ist somit universell einsetzbar.

Alle benötigten Befestigungsmaterialien hierfür sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Die maximale Traglast des ursprünglichen Halterungssystems bleibt auch bei der Verwendung des Adapters bestehen.

Die Cisco Room-Kit Adapter sind auch als Single-Varianten passend für Cisco Webex Board 55, Cisco Webex Board 70 und Cisco Webex Board 85S erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1320 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagearm
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Cisco Room-Kit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.