Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
AMAZONAS AZ-3080022 Hängemattenzubehör Regenschutz Grün Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85668996
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-3080022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
amazonas hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Regenschutz
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester, Polyurethan
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
4000 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.