Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1031-6251-1030 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M12 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1031-6251-1030 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M12 Violett
Beckhoff ZK1031-6251-1030 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M12 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85483700
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1031-6251-1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus buskabel m12
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Violett
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Weitere Suchbegriffe: profibus buskabel, profibus kabel 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.