| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8539168 Herst.-Nr.: APET061YD EAN/GTIN: 4250164825483 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | <ul><li>Epson Stylus D 68 - Epson Stylus DX 3800 - Epson Stylus DX 4800 - Epson Stylus D 68 PE - Epson Stylus DX 3850 - Epson Stylus DX 4850 - Epson Stylus D 88 - Epson Stylus DX 3850 Plus - Epson Stylus DX 4850 Plus - Epson Stylus D 88 PE - Epson Stylus DX 4200 - Epson Stylus D 88 Plus - Epson Stylus DX 4250</li></ul> | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |