Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2405400 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2405400 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Helit H2405400 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85300403
Herst.-Nr.:
     H2405400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
52 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
890 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2405495
ab € 109,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.