Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfalleimer mit Pedal, Volumen 52 l, HxØ 890 x 380 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfalleimer mit Pedal
Push-Abfalleimer mit Pedal
Artikel-Nr.:
     103-117561
Herst.-Nr.:
     H2405495
EAN/GTIN:
     4012086104950
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Push-Abfalleimer mit Pedal, Volumen 52 l, HxØ 890 x 380 mm, schwarz.

Push-Einwurfklappe mit Tretmechanik. 2 Tragegriffe an den Seiten für einfacheren Transport. Kunststoffsockel um Korrosionsbildung und Kratzer zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Volumen:
52 Liter
Höhe:
890 mm
Tiefe:
669 mm
Durchmesser:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretmülleimer helit schwarz, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 117561 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Pushabfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 109,73*
€ 145,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 145,81*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 111,74*
€ 147,17*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 149,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 155,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2405400
ab € 120,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.