Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV12H018M3 Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85151364
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12H018M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
frequenzumrichter 230v 200w
frequenzumrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
102.2 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
700 g
Paketgewicht
1024 g
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Überspannungskategorie
Klasse III
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.