Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100205599 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100205599 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100205599 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85143249
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205599
EAN/GTIN:
     3045050096945
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Breite
265 mm
Höhe
310 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
polypropylene
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100205600
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.