Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100205600 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18023772
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205600
EAN/GTIN:
     3045050097546
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Breite
265 mm
Höhe
320 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100205599
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.