Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 43502E Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 43502E Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 43502E Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 43502E Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8510831
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43502E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ideal für Angebote, Tagungen, Seminare und Bewerbungen.
Transparente DIN A4-Hülle zur Individualisierung der Vorderseite des Deckels. Diese können Sie mit Kreaman ganz individuell gestalten. Weitere Informationen und Vorlagen finden Sie auf www.exacompta.com. Aus weichem Material.
Mit Einkerbung auf der unteren Klappe für das Einstecken einer Visitenkarte. Außerdem mit speziellen Einkerbungen im Deckel zur Fixi erung der Dokumente.
Für ungelochte Schriftstücke imFormat DIN A4 mit einer Füllhöhe bis 1cm.
Verpackt zu 10 Stück,eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
43503E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
43501E
ab € 1,78*
Zubehör
Exacompta
43008E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
43500E
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.