| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-43501E Herst.-Nr.: 43501E EAN/GTIN: 3130630435013 |
| |
|
| | |
| Präsentationsmappe aus PP Krea Cover, für Format DIN A4 Schwarz Ideal für Angebote, Tagungen, Seminare und Bewerbungen. Transparente DIN A4-Hülle zur Individualisierung der Vorderseite des Deckels. Aus weichem Material. Mit Visitenkarteneinkerbung auf der unteren Klappe. Spezielle Einkerbungen im Deckel zur Fixierung der Dokumente. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 94 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 11.0 MM Gewicht : 940.0 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 110.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 2820.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Präsentationsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 400µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Kreacover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Angebotsmappe, Prospektalbum, Prospektmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Dokumente schützen |
| | |
| |