Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU14002EJ106AA0 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3SU14002EJ106AA0 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät
Siemens 3SU14002EJ106AA0 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84877565
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14002EJ106AA0
EAN/GTIN:
     4011209953314
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siemens
Kompatibilität
SIRIUS ACT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SU15000AA100AA0
ab € 1,08*
Sonstiges
Siemens
3SU15500AA100AA0
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.