Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 02310CRM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84766585
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     02310CRM-BO
EAN/GTIN:
     4063232636276
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung Huawei 02310CRM kompatibler 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Huawei 02310CRM 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Huawei Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Huawei 02310CRM Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Huawei 02310CRM kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Huawei 02310CRM in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Huawei 02310CRM 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Huawei 02310CRM kompatible BlueOptics 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Huawei 02310CRM 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Huawei 02310CRM 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Huawei 02310CRM kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Huawei 02310CRM kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp lwl patchkabel, gbic modul, patchkabel lwl blueoptics, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.