Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2180/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2180/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2180/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84705615
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2180/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Utax
Versorgungstyp
Multipack
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Ersatz für
4472610010/11/14/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 45,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,51*
€ 290,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,36*
€ 271,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,71*
€ 250,74
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 201,93*
€ 240,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,94*
€ 231,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,18*
€ 216,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
Utax
4472610010
ab € 74,93*
Ähnlich
Utax
4472610011
ab € 70,88*
Ähnlich
Utax
4472610014
ab € 74,26*
Ähnlich
Utax
4472610016
ab € 73,47*
Ähnlich
Ampertec
4472610010
ab € 59,22*
Ähnlich
Ampertec
4472610011
ab € 55,47*
Ähnlich
Ampertec
4472610014
ab € 58,22*
Ähnlich
Ampertec
4472610016
ab € 54,77*
Ähnlich
WhiteBox
4472610010
ab € 26,46*
Ähnlich
WhiteBox
4472610011
ab € 28,82*
Ähnlich
WhiteBox
4472610014
ab € 24,70*
Ähnlich
WhiteBox
4472610016
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.